SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 35x35 uppo AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 2500 mm
Leveys - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524001199
Sähkönumero
4128158
Toimittajan tuotenumero
10000616
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
2500 mm
Leveys:
49 mm
Korkeus:
32 mm
Halkaisija:
0 mm
highline strip rail 49x32 U | 49x32x2500mm / ALU / opaali / 4 x kiinnike/ 4 x pääty
saas strip rail 49x32
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.
Mitat: 49/35 x 32mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 31mm
Sävy: alumiini
saas strip rail 49x32
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.
Mitat: 49/35 x 32mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 31mm
Sävy: alumiini
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


