SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 35x35 uppo W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 49 mm
Halkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524001212
Sähkönumero
4128159
Toimittajan tuotenumero
10000614
Tukkuerä
1
Leveys:
49 mm
Halkaisija:
0 mm
highline strip rail 49x32 | Valkoinen / 49x32x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty
saas strip rail 49x32 Valkoinen
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.
Mitat: 49/35 x 32 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 31mm
Sävy: Valkoinen
saas strip rail 49x32 Valkoinen
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.
Mitat: 49/35 x 32 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 31mm
Sävy: Valkoinen
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


