SAAS INSTRUMENTTI - highline saunavalaisin - highline sauna basic 3K 10W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 10 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 7

  • Valon väri - muu

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...3 mm

  • Pituus - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001571

Sähkönumero

4128051

Toimittajan tuotenumero

10000672

Tukkuerä

10

Projektorin teho:

10 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

7

Valon väri:

muu

Yksittäisen kuidun halkaisija:

2...3 mm

Pituus:

140 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Värikiekon tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

ei ole

Leveys:

70 mm

Korkeus/syvyys:

55 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

muu

highline sauna basic, 3000K

Lasikuitusarja LED-projektorilla
Lasikuitusarja LED-projektorilla saunan laude- ja kattovalaistukseen.Valaisinpaketti sisältää 2,0mm / 3,0mm lasikuitunipun päätteillä sekä sauna-asennukseen soveltuvan 10W himmennettävän LED-projektorin. Valaisinpaketti soveltuu 4-5m2 saunatilaan. Himmennys tapahtuu painonapilla tai 1-10V säätimellä. Sauna-asennuksessa muuntaja koteloitava.

3000K

Lasikuitujen pituudet:
2 x 2,5m / 2,0mm + asennusholkki, satiini
2 x 3,0m / 2,0mm + asennusholkki, satiini
2 x 4,0m / 2,0mm + asennusholkki, satiini
1 x 5,0m / 3,0mm + asennusholkki linssillä, satiini

Asennus:
Lasikuidut: Asennusreikä 12mm / 15mm.
Lasikuitua ei saa katkaista.
Projektori: Pinta-asennus ruuveilla.
Soveltuu jälkiasennukseen.
Virtalähde koteloitava.

Valonlähde:
10W Led-projektori IP54 + himmennettävä liitäntälaite IP20

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan