Etusivu

SAAS INSTRUMENTTI - highline Sisustusvalaisin - POWER SPOT R 3K B

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline Sisustusvalaisin - POWER SPOT R 3K B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430025696850

Sähkönumero

4128126

Toimittajan tuotenumero

10000521

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

55 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

60 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

kyllä

Ulkohalkaisija:

60 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

55 mm

Korkeus/syvyys:

60 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

muu

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

54 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Upotushalkaisija:

54 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Rakenteellinen upotussyvyys:

55 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä valonjako:

portaittain

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

highline power spot R

saas power spot R
saas power spot ledvalaisin soveltuu kotien,- ravintoloiden sekä toimitilojen yleisvalaistukseen. Valaisin on alumiinirunkoinen ja hyvin pienikokoinen, mutta tehokas kohdevalo, joka tarvitsee asennussyvyyttä vain 50 mm. Valaisimen valokeila on säädettävissä 20-50 asteen välillä ja valaisin on suunnattavissa. 
saas power spotin asennus on helppoa ja nopeaa.
  • Rakenne: 1 kpl led 6W / 500mA / asennuskaulus pyöreä
  • Väri: Musta
  • Optiikka: Valokeila säädettävissä 20-50°
  • Asennus: Uppoasennus, asennettuna ulostulevan osan korkeus 2 mm
  • Kytkentä: Sarjaankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP44
  • Valovirta: n. 500 lm / led
  • Värilämpötila: 3000K

Soveltuvat virtalähteet:
saas driver 500mA         41 280 46 (1 kpl / virtalähde)
saas dim                           41 069 32 (1-4 kpl / virtalähde)
saas maxi dim                 41 280 45 (1-6 kpl / virtalähde)