SAAS INSTRUMENTTI - highline sisustusvalaisin - spot+lisäo teholed 1x3W 3K KU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 W

Rungon väri:

kulta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025689500

Sähkönumero

4128017

Toimittajan tuotenumero

10000450

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

kulta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

25 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Nimellisjännitealue:

3...3.6 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

18 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

kyllä

Ulkohalkaisija:

18 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

22.5 mm

Korkeus/syvyys:

18 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

muu

Soveltuu lampputeholle:

3...3 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

15 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Upotushalkaisija:

15 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Rakenteellinen upotussyvyys:

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä valonjako:

portaittain

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

highline spot+ teholed 1x3W 3000K,asennuskaluste kulta

saas spot+
Kylpytiloihin, terasseille ja sisätilojen valaistukseen sopiva pienikokoinen valaisin. Seinäpinnan lähelle asennettaessa valaistus heijastuu pinnan kautta tilaan. Kolmen valaisimen ryhmänä valosta muodostuu tehokas sisustuksellisesti kaunis valaisin. Avautumiskulma on säädettävissä välillä 40-60°.

Soveltuvat liitäntälaitteet:
saas driver (40 190 02) 4-8 kpl led
saas driver one led (41 281 18) 1-2 kpl led
saas dim (41 069 32) 1-12 kpl led
saas maxi dim (41 280 45) 1-16 kpl led

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan