Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja highline - LOOP 10

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja highline - LOOP 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Johtimien määrä - 10

  • Väri - muu

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025692500

Sähkönumero

4128063

Toimittajan tuotenumero

85300501

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Johtimien määrä:

10

Väri:

muu

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

oikosulkulenkki 10 kpl

saas loop 10
Oikosulkulenkki highline teholedjohtosarjoihin.
10 kpl.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan