SAAS INSTRUMENTTI - Kiinnike highline - HANG VAIJEKIINNIKKEET

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - alumiini

  • Pituus - 4000 mm

  • Leveys - 12 mm

  • Korkeus - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001946

Sähkönumero

4128065

Toimittajan tuotenumero

85300503

Tukkuerä

5

Materiaali:

teräs

Väri:

alumiini

Pituus:

4000 mm

Leveys:

12 mm

Korkeus:

10 mm

Halkaisija:

12 mm

vaijeri, 3m, kisko/katto kiinnike



saas hang
Vaijerikiinnitys highline striprail profiileille, 2 x 4m. 4 m kirkas kaapeli

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan