SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - DRIVER ONE LED 350mA/3W/IP20

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001847

Sähkönumero

4128118

Toimittajan tuotenumero

10000543

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Johtimien määrä:

2

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

highline driver one led

saas driver one led
Vakiovirtalähde voit kytkeä 1-3 kpl led ).

Rakenne: Vakiovirtalähde, highline pikaliitin, rasia-asennus mahdollinen, IP20
Kytkentä: Sarjaankytkentä
Virta: 350mA
Käyttöjännite: 120V - 240V

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan