SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - LED Driver 350-1050mA/DIM/IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - virransyöttö sarjassa
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524001731
Sähkönumero
4128045
Toimittajan tuotenumero
10000542
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
virransyöttö sarjassa
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
highline maxi dim 350mA - 1050mA / 1-10V DIM / SW DIM / IP20
Himmennettävä liitäntälaite
Suurteholedeillä varustettuihin highline sarjoihin soveltuva himmennettävä liitäntälaite. Soveltuu vakiovirta LED- sovelluksiin. Liitäntälaite on himmennettävissä kolmella tavalla; 1-10V signaalilla, painonapilla tai potentiometrillä. Liitäntälaite on varustettuna Dalilla. Liitäntälaite ei sovellu lednauhoille!
Himmennys
1–10V ohjausviesti:
Ulkopuolisella ohjaimella tapahtuva säätö, viestin ollessa alle 1 V, valo sammuu.
Potentiometri:
100 K ohm:n potentiometrillä, suosittelemme logaritmistä potentiometriä joustavamman säätöalueen saamiseksi.
Painonappitoiminto:
Painamalla alle sekunnin, valot syttyvät. Painamalla yli sekunnin valot himmenevät, seuraavalla painalluksella valot kirkastuvat.
Liitäntälaitteessa on DALI.
Muuta:
Jopa yhdeksän liitäntälaitetta voidaan kytkeä samaan ohjaukseen käyttämällä SYNC kaapelia. Kaapeli toimitetaan pyydettäessä.
Kytkettävien ledien määrä:
saas led (3W): 3-16 kpl (350mA)
saas power spot (6W): 1-6 kpl (500mA)
Muissa sovelluksissa:
Liitäntälaitteessa on valittavissa milliamppeerit dip kytkimillä.
350 mA 15W, 500mA 22W, 700mA 25W, 750mA 50W, 850 mA 50W, 900mA 50W,
1050mA 50W.
Sulake B10 9kpl Sulake B16 15kpl Sulake C10 15kpl Sulake C16 25 kpl
Himmennettävä liitäntälaite
Suurteholedeillä varustettuihin highline sarjoihin soveltuva himmennettävä liitäntälaite. Soveltuu vakiovirta LED- sovelluksiin. Liitäntälaite on himmennettävissä kolmella tavalla; 1-10V signaalilla, painonapilla tai potentiometrillä. Liitäntälaite on varustettuna Dalilla. Liitäntälaite ei sovellu lednauhoille!
- Rakenne: highline pikaliitin, IP20
- Kytkentä: Sarjaankytkentä
- Virta: 350mA - 1050mA
- Käyttöjännite: 110 - 240V
Himmennys
1–10V ohjausviesti:
Ulkopuolisella ohjaimella tapahtuva säätö, viestin ollessa alle 1 V, valo sammuu.
Potentiometri:
100 K ohm:n potentiometrillä, suosittelemme logaritmistä potentiometriä joustavamman säätöalueen saamiseksi.
Painonappitoiminto:
Painamalla alle sekunnin, valot syttyvät. Painamalla yli sekunnin valot himmenevät, seuraavalla painalluksella valot kirkastuvat.
Liitäntälaitteessa on DALI.
Muuta:
Jopa yhdeksän liitäntälaitetta voidaan kytkeä samaan ohjaukseen käyttämällä SYNC kaapelia. Kaapeli toimitetaan pyydettäessä.
Kytkettävien ledien määrä:
saas led (3W): 3-16 kpl (350mA)
saas power spot (6W): 1-6 kpl (500mA)
Muissa sovelluksissa:
Liitäntälaitteessa on valittavissa milliamppeerit dip kytkimillä.
350 mA 15W, 500mA 22W, 700mA 25W, 750mA 50W, 850 mA 50W, 900mA 50W,
1050mA 50W.
Sulake B10 9kpl Sulake B16 15kpl Sulake C10 15kpl Sulake C16 25 kpl
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


