SAAS INSTRUMENTTI - LED muuntaja - Strip power 150W 24V

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - LED muuntaja - Strip power 150W 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 0...0 mA

  • Lähtöteho - 150...150 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025681702

Sähkönumero

4019005

Toimittajan tuotenumero

10000602

Tukkuerä

5

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

0...0 mA

Lähtöteho:

150...150 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

45 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

217 mm

Leveys:

71 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Saas strip power 150W/24V

strip power 150W 24V
 strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan teholednauhoille. Teholedvalonauhoille joissa jännite on 24 V.Haluttaessa käyttää himmennystä tehokkaampien nauhojen ja virtalähteiden kanssa, se on toteutettaviss strip dim lisäosalla (26 047 01).

  • Syöttöjännite: 24V
  • Teho: 150W
  • Himmennys: strip dim (26 047 01) -lisäosalla toisiopuolelta
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Ketelointi: IP65
  • Sulake B10 4kpl Sulake B16 6 kpl Sulake C10 7kpl Sulake C16 12 kpl

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan