SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO 4,8W/M IP20 5K

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO 4,8W/M  IP20 5K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025693866

Sähkönumero

4128086

Toimittajan tuotenumero

10000587

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

330 lm

Teho per metri:

4.8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

12...12 V

Valon väri:

muu

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

1.44 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2.5 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

8 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

ledvalonauha IP20,5000K,2 x 3m syöttöj.,5M,2000lumen,24W



highline strip pro 5000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön viiden metrin rullassa, jossa 300 kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein. 
Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia.
Tehonkulutus n. 24W / 5m.

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 2,5mm
  • Väri: 5000K
  • Teho: 4,8 W/m
  • Jännite: 12V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: n. 300 lm / m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan