Etusivu

SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO 4,8W/M IP65 5K

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025693781

Sähkönumero

4128083

Toimittajan tuotenumero

10000562

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

300 lm

Teho per metri:

4.8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

12...12 V

Valon väri:

muu

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

1.44 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

4 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

10 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

ledvalonauha IP65,5000K,2 x 3m syöttöj., 5M,2000lumen,24W

highline strip pro IP65
Lednauha silikonituubissa ammattilaiskäyttöön viiden metrin rullassa, jossa 300 kpl pintaliitoslediä. Paketti sisältää 4 kpl IP65 päätyjä, kiinnikkeitä ja silikonin. Lednauha katkaistavissa 50mm välein. Tehonkulutus noin 24W / 5m lednauhaa.

  • Rakenne: 5m lednauhaa, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 4mm
  • Väri: 5000K
  • Teho: 4,8 W/m
  • Jännite: 12V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: n. 300 lm / m
  • Asennus: Kiinnikkeillä tai liimaamalla (esim. Casco SuperFix)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP65