SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO SP 17W/M IP20 3K

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO SP 17W/M IP20 3K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 92.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025693774

Sähkönumero

4128091

Toimittajan tuotenumero

85107201

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

92.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

2280 lm

Teho per metri:

18.5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

muu

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

168

Kokonaispituus:

5000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

42 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5.55 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

50

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

10 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

superteholedvalonauha IP20,3000K,2 x 3m syöttöj.,5M,9000 lumen,85W

highline strip pro SP 3000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön viiden metrin rullassa, jossa 300 kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 42 mm välein. 
Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia.
Tehonkulutus n. 92.5W / 5m.

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m 
  • Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 2,5mm
  • Väri: 3000K
  • Teho: 18.5 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: n. 2280 lm / m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail 41 069 05, 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan