SAAS INSTRUMENTTI - Maavalaisin - 2200K IP67 3W 200lm 16 MU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2200...2200 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2200...2200 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Upotushalkaisija - 25 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524003414

Sähkönumero

4515838

Toimittajan tuotenumero

10002788

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2200...2200 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Upotushalkaisija:

25 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Rakenteellinen upotussyvyys:

47 mm

Nimellisjännitealue:

3...3 V

Sisältää lampun:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Kotelon laatuluokka:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Himmennys potentiometri:

kyllä

Ulkohalkaisija:

34 mm

Valon väri:

valkoinen

Yliajettava:

ei

Leveys:

34 mm

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Upotusleveys:

25 mm

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

kyllä

Korkeus/syvyys:

47 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Upotuspituus:

25 mm

Nimellisvirta-alue:

900...900 mA

Värintoistoindeksi:

90-100

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Pituus:

34 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

A

Valaisimen tehokkuus:

67 lm/W

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

maa/lattia valaisin, 2200K, 16 astetta, musta, Ra90

saas blaze floor on maa/lattia valaisin, valaisimessa on kapea valokeila jonka ansiosta valaisin valaisee kivasti esim. terassilla aina räystääseen saakka heijastuen sieltä vielä alas pehmeänä valona. Valaisin soveltuu myös hyvin pylväiden korostukseen kapean keilansa vuoksi. Valaisimessa on vastamutteri joka helpottaa kiinnitystä terassin lautaan. Jos taas valaisin asennetaan betoni valuun sopii se suoraan JM32 sähköputkeen. Soveltuu kosteisiin tiloihin.

SAAS INSTRUMENTTI

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan