SAAS INSTRUMENTTI - Mekaaninen lisätarvike - Quick s to s 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 11.3 mm
Leveys - 10.2 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524002653
Sähkönumero
4133398
Toimittajan tuotenumero
10002410
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
11.3 mm
Leveys:
10.2 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
7.9 mm
Läpinäkyvä:
ei
jatkoliitin Led-nauhalle 8 mm ruuvattava
8 mm ledvalonauhalle tarkoitettu ruuviliitos, väri:musta, IP20, kun halutaan yhdistää useita ledvalonauhoja juottamatta toisiinsa, turvallinen pysyvä liitos asennukseesi. Pakkauksessa on 5 kpl. Sopii useisiin alumiiniprofiileihimme.
8 mm ledvalonauhalle tarkoitettu ruuviliitos, väri:musta, IP20, kun halutaan yhdistää useita ledvalonauhoja juottamatta toisiinsa, turvallinen pysyvä liitos asennukseesi. Pakkauksessa on 5 kpl. Sopii useisiin alumiiniprofiileihimme.


