SAAS INSTRUMENTTI - Mekaaninen lisätarvike - Saas quick w to s 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 11.3 mm
Leveys - 10.2 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524002639
Sähkönumero
4133396
Toimittajan tuotenumero
10002408
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
11.3 mm
Leveys:
10.2 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
7.9 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kytkentäliitin Led-nauhalle 8 mm ruuvattava
8 mm Ledvalonauhalle soveltuva strip-ruuviliitin, väri: musta, kun halutaan välttää juottaminen tai valita mieluinen johto.
Soveltuu 0,5-1,5 mm²:n johdoille.
Sopii moniin alumiiniprofiileihimme, pakkauksessa on 5 kpl.
8 mm Ledvalonauhalle soveltuva strip-ruuviliitin, väri: musta, kun halutaan välttää juottaminen tai valita mieluinen johto.
Soveltuu 0,5-1,5 mm²:n johdoille.
Sopii moniin alumiiniprofiileihimme, pakkauksessa on 5 kpl.


