SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - 150W/24V/DIM/SW/DALI/IP20

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Korkeus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000796

Sähkönumero

4019043

Toimittajan tuotenumero

10001850

Tukkuerä

1

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

30 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

352 mm

Leveys:

35 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

STRIP POWER 150W 24V SW DIM IP20 DALI

strip power 150W 24V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan teholednauhoille. Teholedvalonauhoille joissa jännite on 24V. Himmennettävä.
  • Syöttöjännite: 24V
  • Teho: 150 W
  • Himmennys: Painonappi / DALI
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointi: IP20
  • Sulake: B10 9 kpl, B16 16 kpl, C10 10 kpl, C16 18 kpl

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan