SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - DIM TRIAC

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - DIM TRIAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtövirta - 2...47 mA

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025704654

Sähkönumero

4019029

Toimittajan tuotenumero

10001344

Tukkuerä

1

Lähtövirta:

2...47 mA

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

35 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

165 mm

Leveys:

47 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

saas dim 350mA - 700mA / TRIAC DIM / IP20 /



saas dim triac - Himmennettävä liitäntälaite
Suurteholedeillä varustettuihin  saas LED sarjoihin. Soveltuu vakiovirtaisiin LED- sovelluksiin. Liitäntälaite on himmennettävissä painonapilla PUSH sekä Triac säätimellä. Liitäntälaite ei sovellu lednauhoille!


Rakenne: , IP20, pikaliitin vedonpoistolla
Kytkentä: Sarjaankytkentä
Virta: 350mA - 700mA
Käyttöjännite: 110 - 240V


Kytkettävien ledien määrä:
Highline led (3W): 3-12 kpl (350mA)
Highline power spot (6W): 1-4 kpl (500mA)

Muissa sovelluksissa:
Liitäntälaitteessa on valittavissa milliamppeerit dip kytkimillä.
350 mA 17W,500mA 24W, 700mA 32W 750mA 32W .

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan