SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - DRIVER DIM Maxi Bluetooth

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - DRIVER DIM Maxi Bluetooth

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 2...74 V

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000857

Sähkönumero

4019040

Toimittajan tuotenumero

10001820

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

2...74 V

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

22 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

111 mm

Leveys:

79 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DSI:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

saas dim BT 350mA-1050mA / 25-60W/ SW DIM / IP20 /



highline driver 350-1050 mA 25-60W Bluetooth
Vakiovirtalähde,Casambi aplikaatio -ohjauksella, ladattavissa APP store, Play kauppa ilmainen sovellus
  • Syöttöjännite: 350-1050mA
  • Teho: 350mA(25W) 500mA (35W) 700mA (50W) 900mA (60W)
  • Himmennys: BT/ painonappi
  • Kytkentä: Sarjaankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan