SAAS INSTRUMENTTI - Pinta-asennusvalaisin - SUB 4K Black

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - muu

  • Pituus - 1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002264

Sähkönumero

4285356

Toimittajan tuotenumero

10000767

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

muu

Pituus:

1000 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Leveys:

1000 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

1000 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

4

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

500 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinä/kattovalaisin.akustoiva.musta.3000K. 40W.500mA 230V



SUB
Design Timo Hoisko & Matti Korpela

Kahden suomalaisen nousevan suunnittelijan, Timo Hoiskon ja Matti Korpelan, suunnittelema SUB-valaisin tuottaa hienovaraista epäsuoraa valoa.

SUB on asennettavissa sekä kattoon että seinälle, antaen mukavan tunnelmallisen valon. Yhdistelemällä useita SUB-valaisimia, voidaan muodostaa arkitehtoonisia kokonaisuuksia tiloihin. Valaisin on valmistettu kierrätetystä polyesterihuovasta, joka toimii valaisimen lisäksi myös akustisena elementtinä.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan