SAAS INSTRUMENTTI - Pinta-asennusvalaisin - SUB White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Rungon väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524002172
Sähkönumero
4285324
Toimittajan tuotenumero
10000758
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Rungon väri:
muu
Pituus:
1000 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Leveys:
1000 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
500 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
SUB
Design Timo Hoisko & Matti Korpela
Kahden suomalaisen nousevan suunnittelijan, Timo Hoiskon ja Matti Korpelan, suunnittelema SUB-valaisin tuottaa hienovaraista epäsuoraa valoa.
SUB on asennettavissa sekä kattoon että seinälle, antaen mukavan tunnelmallisen valon. Yhdistelemällä useita SUB-valaisimia, voidaan muodostaa arkitehtoonisia kokonaisuuksia tiloihin. Valaisin on valmistettu kierrätetystä polyesterihuovasta, joka toimii valaisimen lisäksi myös akustisena elementtinä.


