SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvala Saas Instrumentti - TUBE MESSINKI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - messinki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524002103
Sähkönumero
4285314
Toimittajan tuotenumero
10000751
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
messinki
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
350 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Ripustuksen pituus:
1000...3000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Nimellisjännitealue:
700...700 V
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Leveys:
30 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Tube
Design Esa Vesmanen 2009.
Tube on yksinkertaisen kaunis kohdevalaisin, joka toimii sekä yksittäisenä että useamman valaisimen ryhmänä. Tube valaisin edustaa Esa Vesmasen minimalista suunnittelua mielenkiintoisten materiaalien ja tarkan käsityön yhdistelemisellä.
Esa Vesmanen on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka suunnittelee aikaa kestävää ja kaunista designia.


