SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - Bubble 600 RGB BR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - messinki
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025699820
Sähkönumero
4285363
Toimittajan tuotenumero
7617
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
messinki
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
600 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
1000...4000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
kyllä
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
600 mm
Valon väri:
RGB
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Valonjako:
muu
Himmennettävä:
kyllä
Bubble
Valaisimen nimi juontaa juurensa Shampanjan kuplaan; erittäin kevyt ja ilmava. Valaisimen valo on epäsuoraa valoa, joka saadaan aikaan heijastamalla valo kaaren sisäpintaan. Valaisin luo valorenkaan, joka näyttää leijuvan ilmassa.


