SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - Bubble 900 4K WH

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

900 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025700007

Sähkönumero

4285377

Toimittajan tuotenumero

10000792

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

900 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Ripustuksen pituus:

1000...4000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

900 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Ripustusvalaisin 900mm.4000K. Valkoinen.24V/230V



Bubble
Valaisimen nimi juontaa juurensa Shampanjan kuplaan; erittäin kevyt ja ilmava. Valaisimen valo on epäsuoraa valoa, joka saadaan aikaan heijastamalla valo kaaren sisäpintaan. Valaisin luo valorenkaan, joka näyttää leijuvan ilmassa.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan