SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - SPARKLE 3K GO

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002318

Sähkönumero

4285351

Toimittajan tuotenumero

10000773

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

240 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

1000...5000 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

70 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Valonjako:

muu

Himmennettävä:

kyllä

Riippuvalaisin.käsinhiottu kristalli. 6W .3000K.350 mA. Kulta



Sparkle

Alexander Lervikin suunnittelema kristallivalaisin luo hypnoottisen kimalluksen valon osuessa käsin puhallettuun ja -leikattuun särmikkääseen lasipintaan.
Vaikutus on samankaltainen kuin avotulen loimut tai kuunsilta merten aaltojen yllä.
Alexander tuo kristallivalaisimen takaisin modernilla ja yksinkertaisella tavalla, joka soveltuu useaan eri ympäristöön.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan