SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - TUBE 2.7K BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524002141
Sähkönumero
4285341
Toimittajan tuotenumero
10000755
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
350 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
1000...5000 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
30 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Valonjako:
muu
Himmennettävä:
ei
Tube
Design Esa Vesmanen 2009.
Tube on yksinkertaisen kaunis, kevytilmeinen kohdevalaisin, joka toimii sekä yksittäisenä että useamman valaisimen ryhmänä.
Tube valaisin edustaa Esa Vesmasen minimalista suunnittelua mielenkiintoisten materiaalien ja tarkan käsityön yhdistelemisellä.
Esa Vesmanen on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka suunnittelee aikaa kestävää ja kaunista designia.


