SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - TUBE 2.7K WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värintoistoindeksi - 90-100
Rungon väri - valkoinen
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025699059
Sähkönumero
4285338
Toimittajan tuotenumero
10000740
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värintoistoindeksi:
90-100
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
350 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
1000...5000 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
30 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Design Esa Vesmanen 2009.
Tube on yksinkertaisen kaunis, kevytilmeinen kohdevalaisin, joka toimii sekä yksittäisenä että useamman valaisimen ryhmänä.
Tube valaisin edustaa Esa Vesmasen minimalista suunnittelua mielenkiintoisten materiaalien ja tarkan käsityön yhdistelemisellä.
Esa Vesmanen on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka suunnittelee aikaa kestävää ja kaunista designia.
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


