SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - TUBE 4K BL

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002127

Sähkönumero

4285343

Toimittajan tuotenumero

10000753

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

350 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

1000...5000 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

30 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Valonjako:

muu

Himmennettävä:

ei

Ripustusvalaisin. 3W.4000K. 700 mA. Musta

Tube

Design Esa Vesmanen 2009.

Tube on yksinkertaisen kaunis kohdevalaisin, joka toimii sekä yksittäisenä että useamman valaisimen ryhmänä.

Tube valaisin edustaa Esa Vesmasen minimalista suunnittelua mielenkiintoisten materiaalien ja tarkan käsityön yhdistelemisellä.

Esa Vesmanen on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka suunnittelee aikaa kestävää ja kaunista designia.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan