Etusivu

SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - TUBE 4K CL

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002066

Sähkönumero

4285330

Toimittajan tuotenumero

10000747

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

350 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

1000...5000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

25 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Valonjako:

muu

Suojausluokka:

ei ole

Himmennettävä:

kyllä

Ripustusvalaisin. 3W.4000K. 700 mA. Kirkas

Tube
Design Esa Vesmanen 2009.

Tube on kevytilmeinen kohdevalaisin, joka toimii sekä yksittäisenä että useamman valaisimen ryhmänä. Tube valaisin edustaa Esa Vesmasen minimalista suunnittelua mielenkiintoisten materiaalien ja tarkan käsityön yhdistelemisellä.

Esa Vesmanen on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka suunnittelee aikaa kestävää ja kaunista designia.