SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 08x12 uppo B

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 08x12 uppo B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 8 mm

  • Halkaisija - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001090

Sähkönumero

4128163

Toimittajan tuotenumero

10000641

Tukkuerä

1

Leveys:

8 mm

Halkaisija:

0 mm

highline strip rail 08x12 | Musta / 08x12x2500mm / opaali / 4 x kiinnike/ 4 x pääty

saas strip rail 08x12
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.

Pieni ja erittäin siro alumiiniprofiili ledvalonauhoille saas strip pro mini 4128102 ja 4128103.
Profiiliin kuuluu opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedeltä ja pölyltä sekä tasoittaa valopisteet yhtenäiseksi tasaiseksi valopinnaksi.

Profiili sisältää 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä.

Mitat: 8 x 12 mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisämitta: 5 mm
Sävy: Musta

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan