SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 16x07 B

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 16x07 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 16 mm

  • Halkaisija - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000956

Sähkönumero

4128166

Toimittajan tuotenumero

10000638

Tukkuerä

1

Leveys:

16 mm

Halkaisija:

0 mm

highline strip rail 16x07 | Musta / 16x07x2500mm / opaali / 4 x kiinnike/ 4 x pääty

saas strip rail 16x07
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.

Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.

Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.

Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.

Mitat: 16 x 07 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 10.7mm
Sävy: Musta

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan