SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 16x13 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Halkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524001052
Sähkönumero
4128177
Toimittajan tuotenumero
10000634
Tukkuerä
1
Leveys:
16 mm
Halkaisija:
0 mm
highline strip rail 16x13 | Valkoinen / 16x13x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty
highline strip rail 16x13
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.
Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Mitat: 16 x 13 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 12,4mm
Sävy: Valkoinen
highline strip rail 16x13
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.
Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Mitat: 16 x 13 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 12,4mm
Sävy: Valkoinen

SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


