SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 19x19 W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 19x19 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Halkaisija - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001021

Sähkönumero

4128156

Toimittajan tuotenumero

10000628

Tukkuerä

1

Leveys:

19 mm

Halkaisija:

0 mm

highline strip rail 19x19 | Valkoinen / 19x19x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty

saas strip rail 19x19
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.

Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.

Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.

Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä. 

Mitat: 19 x 19 mm
Profiilin sisämitta: 16mm
Pituus: 2,5 m
Sävy: Valkoinen

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan