SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 63x32 uppo B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 2500 mm
Leveys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524001236
Sähkönumero
4128155
Toimittajan tuotenumero
10000611
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
2500 mm
Leveys:
63 mm
Korkeus:
32 mm
Halkaisija:
0 mm
highline strip rail 63x32 | Musta / 63x32x2500mm / opaali / 4 xkiinnikejousi / 4 x pääty
saas strip rail 63x32
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojalistan, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl jousikiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.
Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.
Mitat: 63/55 x 32 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta:37,4mm
Sävy: Musta
saas strip rail 63x32
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojalistan, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl jousikiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.
Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.
Mitat: 63/55 x 32 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta:37,4mm
Sävy: Musta
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


