SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 63x32 uppo W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 63x32 uppo W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 2500 mm

  • Leveys - 63 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001243

Sähkönumero

4128154

Toimittajan tuotenumero

10000610

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

2500 mm

Leveys:

63 mm

Korkeus:

32 mm

Halkaisija:

0 mm

highline strip rail 63x32 | Valkoinen / 63x32x2500mm / opaali / 4 xkiinnikejousi / 4 x pääty

saas strip rail 63x32
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.

Profiili sisältää opaalisuojalistan, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl jousikiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.

Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.

Mitat: 63/55 x 32 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 37,4mm
Sävy: Valkoinen

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan