SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - STRIP RAIL U 20x14 2M W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 20 mm

  • Sisältää kytkentäsarjan - ei

  • Itsestään liimautuva - ei

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000925

Sähkönumero

4128144

Toimittajan tuotenumero

10000619

Tukkuerä

1

Leveys:

20 mm

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Itsestään liimautuva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Halkaisija:

0 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

highline striprail 2m

saas strip rail
saas striprail on lednauhalle soveltuva 2 metrin pituinen U-profiili, mitoiltaan 20x14mm. Profiilin mukana paketissa on päädyt, U-kiinnikkeet sekä opaalisuojalista IP44. Profiilin korkeus on mitoitettu peittämään lednauhan valopisteet. Profiilin alumiinirakenteessa olemme huomioineet jäähdytystehon riittävyyden myös saas strip pro P A++ ja saas strip pro SP A++ sekä saas superior lednauhoille. Profiileja voidaan asentaa peräkkäin ja käyttämällä highline bracket U-kiinnikettä liitoskohdassa, saadaan huomaamaton ja tyylikäs lopputulos. Profiilia lyhennettäessä, päätykappale kiinnittyy helposti ruuveilla paikoilleen. 
  • Rakenne: 2m alumiininen U-profiili 20x14 mm, päätykappaleet 4 kpl U-kiinnikkeitä sekä kirkas ja opaali suojalista
  • Profiilin sisämitta: 15 mm
  • Väri: Valkoinen
  • Valon avautumiskulma: 100°
  • Asennus: Ruuvit tai highline bracket (41 069 07)
  • Kotelointiluokka: IP44

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan