SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja - WIRE 8 XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 8
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025696157
Sähkönumero
4128113
Toimittajan tuotenumero
10000646
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
8
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Highline wire 8 XS. Johtosarja 8:lle ledille, pituus 3,8m, välijohto 40cm, johto driverille 1 m
saas wire 8 XS
Soveltuu erinoimaisesti saunan lauteisiin sekä selkänojaan asennettaviin ledvaloihin.
Kokonaispituus 3,8m, välijohto 40 cm valaisimien välissä, liitosjohto liitäntälaitteelle 1 m.
saas wire 8 XS
Soveltuu erinoimaisesti saunan lauteisiin sekä selkänojaan asennettaviin ledvaloihin.
Kokonaispituus 3,8m, välijohto 40 cm valaisimien välissä, liitosjohto liitäntälaitteelle 1 m.
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


