SAAS INSTRUMENTTI - LED-valaisin johtosarja - highlinecable+ jatkosarja 2.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 2
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025680248
Sähkönumero
4106931
Toimittajan tuotenumero
10000662
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
2
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
highline cable+
Highline cable+
Liittimellinen liitosjohto highline johtosarjaan. Soveltuu jatkokaapeliksi virtalähteen ja johtosarjan välille sekä jatkoksi johtosarjan ja ledin välille. Pituutta jatkokaapelilla on 2,5 m.
Highline cable+
Liittimellinen liitosjohto highline johtosarjaan. Soveltuu jatkokaapeliksi virtalähteen ja johtosarjan välille sekä jatkoksi johtosarjan ja ledin välille. Pituutta jatkokaapelilla on 2,5 m.
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


