SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvala Saas Instrumentti - TUBE KIRKAS

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

väritön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkupari
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmessinki

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002073

Sähkönumero

4285312

Toimittajan tuotenumero

10000748

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

väritön

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

300 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

25 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

1000...3000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

700...700 V

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

kyllä

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Leveys:

40 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä valonjako:

portaittain

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Riippuvalaisin, 3W,3000K, 700 mA, Kirkas

Tube
Design Esa Vesmanen 2009.

Tube on kevytilmeinen kohdevalaisin, joka toimii sekä yksittäisenä että useamman valaisimen ryhmänä. Tube valaisin edustaa Esa Vesmasen minimalista suunnittelua mielenkiintoisten materiaalien ja tarkan käsityön yhdistelemisellä.

Esa Vesmanen on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka suunnittelee aikaa kestävää ja kaunista designia.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan