SAAS INSTRUMENTTI - Sähköinen lisätarvike - LED-LIITOSJOHTO 5M

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Sähköinen lisätarvike - LED-LIITOSJOHTO 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - muu

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025701103

Sähkönumero

4131404

Toimittajan tuotenumero

10000661

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

2

Väri:

muu

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

saas cable+ | Liitosjohto 5m highline johtosarjaan

saas cable+
Liittimellinen liitosjohto highline johtosarjaan. Soveltuu jatkokaapeliksi virtalähteen ja johtosarjan välille sekä jatkoksi johtosarjan ja ledin välille. Pituutta jatkokaapelilla on 5 m.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan