SAAS INSTRUMENTTI - Saunavalaisin - sauna viiva, AL, 2700K, IP55

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438524001700

Sähkönumero

4131429

Toimittajan tuotenumero

10001606

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Pituus:

2500 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

16 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Upotuspituus:

13 mm

Korkeus/syvyys:

13 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

muu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

16 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Rakenteellinen upotussyvyys:

13 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

highline sauna viiva Alumiini, 2700K, 2,5m, IP55

saas sauna viiva
Saunaan soveltuva kiskovalaisin, joka on asennettavissa kattoon ja lauteeseen. Yhtenäinen valopinta luo tyylikkään valoviivan saunasta kylpyhuoneeseen.
Pakkauksen mukana 2 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä, joilla valaisin on helppo kiinnittää. Valaisin on lyhennettävissä haluttuun mittaan merkityistä katkoviivoista aina 70mm välein.
Valaisimen molemissa päissä 3 metriä silikonikaapelia.

Suojaetäisyys kiukaasta 50 cm. Ei saa asentaa kiukaan päälle.

  • Koko: 16 x 13 x 2500mm
  • Värilämpötila: 2700K
  • Teho: 8W / m
  • Jännite: 24V
  • Valovirta: n. 500 lm / m
  • Kotelointiluokka: IP55
  • Käyttölämpötila: -30 ... +125°C
Ei sisällä virtalähdettä

Soveltuvat virtalähteet:

highline strip power 36W 24V (40 190 14)
highline strip power 75W 24V (40 190 07)

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan