SAAS INSTRUMENTTI - Seinävalaisin ulko - STEP IP67 1,3W 100lm 3K MU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025680439

Sähkönumero

4515848

Toimittajan tuotenumero

10004958

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Pituus:

32 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Nimellisjännitealue:

3...3 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys RF:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys Zigbee:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

15 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

kyllä

Ulkohalkaisija:

18 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

32 mm

Korkeus/syvyys:

15 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotusleveys:

15 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Upotushalkaisija:

15 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Rakenteellinen upotussyvyys:

32 mm

Napojen lukumäärä:

2

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

askelmavalaisin, 3000K, 60 astetta, musta, Ra90 STEP IP65 1,3W 3000K MU

saas step-valaisimen ”luomi” estää valon häikäisyn kulkijaan portaissa antaen valoa askelmalle. Valaisin on pieni, mutta tehokas. Portaikossa riittää usein valon asentaminen joka toiselle portaalle. Suositeltava asennuskorkeus noin 15-20cm askelmasta. Step-valaisin toimii myös käytävien ja sisääntulojen valaisussa, sekä huomiovalona yöaikaan tarvittavissa tiloissa. Asennettaessa valaisin kattoon lähelle seinäpintaa, saadaan pehmeä, tasainen valopinta.