SAAS INSTRUMENTTI - Sisustusvalaisin highline - POSH DIAMOND S 1X3W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430025693057

Sähkönumero

4128078

Toimittajan tuotenumero

10000484

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

lasi

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

40 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Nimellisjännitealue:

3...3.6 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

40 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

kyllä

Ulkohalkaisija:

40 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Upotuspituus:

20 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

muu

Soveltuu lampputeholle:

3...3 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

15 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Upotushalkaisija:

15 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Rakenteellinen upotussyvyys:

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

kirstallivalaisin neliö 1x3W, 500mA

saas posh diamond S
saas posh sarjalla tuot ripauksen luksusta kotiisi.
Pesutiloissa yhdistelemällä highline spot -sarjan valojen kanssa, luot helposti ylellisen tunnelman ja kauniin säihkeen valokuvioineen. 
Kristallivalaisin on pyöreä, käsinhiottu ja sen valonlähteenä toimii 3W teholed ja valaisin on asennettavissa joko kattoon tai seinälle.
Asennetaan 15mm asennusreikään ja valaisin soveltuu saas wire johtosarjoihin.
  • Teho: 3W / Led
  • Värilämpötila: 3000K
  • CRI: Ra 90
  • Valovirta: 100 lm
  • Virta: 350mA
  • Kotelointiluokka: IP44
  • Asennusreikä: 15 mm
  • Kytkentä: Sarjaankytkentä
Soveltuvat liitäntälaitteet:
highline driver (40 190 02)     4-8 led
highline dim (41 069 32)     1-12 led
highline dim R (40 190 13)     1-8 led
highline maxi dim (41 280 45)     1-16 led
highline driver one led (41 281 18)     1 led

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan