Varastointi päättyy

SAAS INSTRUMENTTI - Valokuituvalaisin - SAUNA COMPACT FIBER 3W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 3 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 6

  • Valon väri - valkoinen

  • Liitäntälaitteen tyyppi - vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001755

Sähkönumero

4131456

Toimittajan tuotenumero

10001754

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

3 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

6

Valon väri:

valkoinen

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Sisältää värikiekon:

ei

Kytkentätapa:

muu

saas sauna compact 3W 3000K LED Projektori IP54

saas sauna compact

Lasikuitusarja LED-projektorilla saunan laude- ja kattovalaistukseen. Valaisinpaketti sisältää 1,5mm / 3,0mm lasikuitunipun päätteillä sekä sauna-asennukseen soveltuvan 3W LED-projektorin IP54 + IP54 muuntajakotelon . Projektori ei ole himmennettävissä.

Lasikuitujen pituudet:
5 x 3,0m / 1,5mm
1 x 5,0m / 3,0mm + asennusholkki linssillä, messinki

Asennus:
Lasikuidut: Asennusreiät 3,5mm / 15mm.
Lasikuitua ei saa katkaista.
Projektori: Pinta-asennus ruuveilla. Soveltuu jälkiasennukseen.

Valonlähde:

3W LED-projektori IP54 / 3000K (ei himmennettävissä)

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan