SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - Sauna top view 2,7K 5,5W/M

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 36000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524003766

Sähkönumero

4133418

Toimittajan tuotenumero

10004992

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

36000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

400 lm

Teho per metri:

5.5 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

13 mm

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus/syvyys:

12 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

60 mm

ledvalonauha sauna top view 2700K | 24V / 5,5W/m

creative sauna top view 2700K

Saunaan soveltuva ledvalonauha
Täysin tasainen pinta, päältä valaiseva lednauha täysin valmiissa asennustuubissa. Kelassa 5 m lednauhaa, syöttöjohdot molemmissa päissä..

Värisävy: 2700K
Koko: 12 x 13 x 5000 mm
Kotelointiluokka: IP67
Katkaisuväli: 50 mm
Mukana 15 kpl kiinnikkeitä, 2 kpl silikonitulpat ja tiivistys silikoni

Ei saa asentaa saunan kattooon