Etusivu

SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SIDE VIEW 3K 24V 9,6W/m IP67

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SIDE VIEW 3K 24V 9,6W/m IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000703

Sähkönumero

4131423

Toimittajan tuotenumero

10001678

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

550 lm

Teho per metri:

9.6 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

muu

Malli / Tyyppi:

letku

Leveys:

12 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

17 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

12 mm

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

led-valonauha side view 3000K 24V 9,6W/m IP67

creative side view 3000K

Side view nauhassa on täysin tasainen valopinta rakenteensa vuoksi sopii kohteisiin sellaisenaan. Soveltuu hyvin kaarevien muotojen sekä esim. pyöreiden muotojen kuten pylväiden valaisuun. Ulko ja sisäkäyttöön. Sisältää U kiinnikkeet, (saatavana myös asennus profiili)

Värisävy: 3000K
Koko: 17 x 12 x 5000 mm
Kotelointiluokka: IP67