SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SMOOTH 2,7K 24V 10W/m IP20

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SMOOTH 2,7K 24V 10W/m IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000741

Sähkönumero

4131433

Toimittajan tuotenumero

10001688

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

820 lm

Teho per metri:

10 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

62.5 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

180 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.6 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

10 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

led-valonauha smooth 2700K 820lm/m, 10W/m

creative smooth 2700K

Lednauhassa yhtenäinen valopinta koko matkalta, joten nauha soveltuu erityisen hyvin mataliin alumiiniprofiileihin, joissa suojalista on lähellä valonlähdettä.

Koko: 5000 x 8 x 1,6mm
Jännite: 24V
Valovirta: 800 lm / m
Teho: 10W / m
Värisävy: 2700K
Katkaisuväli: 62,5 mm

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan