SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - STRIP PRO TOP VIEW RGBW

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Teho per metri - 18 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025706207

Sähkönumero

4131455

Toimittajan tuotenumero

10001739

Tukkuerä

30

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

18 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGBW

Malli / Tyyppi:

letku

Leveys:

13 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

62.5 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

12 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

5

IFTTT-tuki:

ei

Pienin taivutussäde:

60 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

ledvalonauha top view RGBW 24V / 18W/m



saas strip pro top view RGBW

Päältä valaiseva lednauha ulkokäyttöön. Valopinta on täysin tasainen. Pyöreät ja kaarevat pinnat ovat helposti valaistavissa tuotteella, kiinnitysmahdollisuuksia on erilaisia.Lednauha viiden metrin rullassa, Lednauha on katkaistavissa 71,43 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia .

  • Rakenne: 5m lednauhaa, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 13mm, korkeus noin 12mm
  • Väri: RGBW
  • Teho: 16,5 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Asennus: u-kiinnikkeet tai asennusprofiili
  • Kotelointiluokka: IP67

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan