SAFERA - Liesivahti, 1x16A 230V,Suko - Sense Wi-Fi PCU6.1-S

Safera Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Painikkeiden lukumäärä - 3

  • Liitäntätyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430055340273

Sähkönumero

7127915

Toimittajan tuotenumero

36014

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

16 A

Nimellisjännite:

230 V

Painikkeiden lukumäärä:

3

Liitäntätyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Esiasennettu summeri:

kyllä

Paloturvallisuus EN 50615 mukaisesti:

luokka B

Materiaali:

muovi

Sensori:

kyllä

Liesivahti Safera Sense Wi-Fi, etäseuranta- ja hälytysmahdollisuudella

Liesivahti on helpoin ja tehokkain tapa parantaa keittiön turvallisuutta. Se tunnistaa lieden vaaratilanteet automaattisesti, ja hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt ennen kuin liesipalo pääsee syttymään. Paristokäyttöinen anturi on helppo ja nopea asentaa. Kaikki Safera-liesivahdit täyttävät eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615 vaatimukset.

Sense Wi-Fi on liesivahti, josta saat hälytykset myös etänä tekstiviestillä tai sähköpostiin. Etähälytyksiä varten asennuspaikassa tulee olla wlan-yhteys saatavissa. Laitteen tilaa voi seurata Saferan pilvipalvelussa, jossa hallitaan myös etähäytyksiä. Mobiiliapplikaation avulla varmistut laitteen oikeasta asennuksesta helposti. Se soveltuu asennettavaksi suurimpaan osaan keittiöistä, poislukien ainoastaan täysin avoimet keittiöt, joihin suosittelemme Safera Aurora -mallia.