SAFERA - Liesivahti - Aurora PCU6.1-F, 1x35A 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 35 A
Nimellisjännite - 230 V
Painikkeiden lukumäärä - 3
Liitäntätyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430055340198
Sähkönumero
7127909
Toimittajan tuotenumero
34011
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
35 A
Nimellisjännite:
230 V
Painikkeiden lukumäärä:
3
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Esiasennettu summeri:
kyllä
Paloturvallisuus EN 50615 mukaisesti:
luokka B
Materiaali:
muovi
Liesivahti Safera Aurora, kattoasenteinen, kaukosäätimellä
Liesivahti on helpoin ja tehokkain tapa parantaa keittiön turvallisuutta. Se tunnistaa lieden vaaratilanteet automaattisesti, ja hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt ennen kuin liesipalo pääsee syttymään. Paristokäyttöinen anturi on helppo ja nopea asentaa. Kaikki liesivahdit täyttävät eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615 vaatimukset.
Aurora on Saferan liesivahtiperheen kattoasenteinen malli. Se soveltuu asennettavaksi avoimiin keittiöihin, jossa liesituuletin on esimerkiksi integroitu liesitasoon tai kattoon, eikä perinteiselle liesivahdille löydy asennuspaikkaa. Liesivahdin käyttö onnistuu helposti mukana tulevalla kauko-ohjaimella.
Liesivahti on helpoin ja tehokkain tapa parantaa keittiön turvallisuutta. Se tunnistaa lieden vaaratilanteet automaattisesti, ja hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt ennen kuin liesipalo pääsee syttymään. Paristokäyttöinen anturi on helppo ja nopea asentaa. Kaikki liesivahdit täyttävät eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615 vaatimukset.
Aurora on Saferan liesivahtiperheen kattoasenteinen malli. Se soveltuu asennettavaksi avoimiin keittiöihin, jossa liesituuletin on esimerkiksi integroitu liesitasoon tai kattoon, eikä perinteiselle liesivahdille löydy asennuspaikkaa. Liesivahdin käyttö onnistuu helposti mukana tulevalla kauko-ohjaimella.


